YEC
音声アラーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52382944
品番
BA047-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
音声
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途
フォークリフト
タイプ
断続
仕様
防水性
定格電圧(V)
DC12-36
音圧感度(dB)
90
周波数(Hz)
2400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。