曜日別特売

音声アラーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52382987品番BA1271506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,330

車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール

用途フォークリフトタイプチャイム仕様防水性定格電圧(V)DC12-48音圧感度(dB)85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52382987BA127150652382409BA1271506BA1271506 バックアラーム YEC 52382409バックアラームYEC1台
14,900
税込16,390
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする