シバタ(フォークリフト)
DC用LEDワークライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52383118
品番
MS-27KW
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。
用途
フォークリフト
仕様
汎用LED作業灯:12V・48V
材質(本体)
アルミダイキャスト
消費電力(W)
27
定格電圧(V)
10~60
光源
3WチップX9個
色温度(K)
白(6000K)黄(3000K)
明るさ(Lm)
白(2160)・黄色(1800)理論値
防水性
IP69
材質(ステー)
ステンレス