ACE(エース)
【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
500~600
500~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
幅(mm)
500~600
500~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52383792
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!!
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途
時々動くことがある場所での使用にオススメ!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
幅(mm)
500~600
高さ(mm)
500~600
メッシュ寸法(mm)
30
サービス分類
オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※幅、高さのご注文は1mm単位でお願い致します。
サイズ表記は「ネット×フレームの長さ」となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません