曜日別特売
LFT-A3100 (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ 52385105

LFT-A3100 (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ 52385105
LFT-A3100 (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ 52385105
LFT-A3100 (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ 52385105
LFT-A3100 (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ 52385105

(帯電防止)ラミネートフィルム100μ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズA3
内容量1箱(100枚)注文コード52385105品番LFT-A3100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。

サイズA3材質ポリエステル寸法(mm)303×426タイプ光沢厚さ(μm)100箱入数1箱(100枚)フィルム厚さ(μm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52385087
2024-04-26
用途: 事務所印刷物掲示物
株式会社大谷製作所広島

ラミネート後の艶もよく、堅さも程よくあるので、掲示物などに最適。

1が参考にしています
対象商品 : 52385044
2024-04-23
用途: 会員カード作成
弘学館教育・研究機関

枚数も多いし,何の不満もなく使用できたので高評価です

対象商品 : 52385087
2023-11-22
用途: 会社内の表示
林精器製造株式会社

厚み、硬度が丁度好い加減でリピート使用しています。

対象商品 : 52385105
2023-02-27
用途: 事務仕事で使用
製造業

しっかりしていて問題なく使うことができるので、いつもこちらを購入しています。
お値段も安いのでありがたいです。

対象商品 : 52385087
2022-04-22
用途: 社員証を覆う
株式会社石田技術コンサルタンツサービス業

機械を通してから少し油断をすると角が曲がってします。これはどこの商品でも同じだと思うが・・・

対象商品 : 52385069
2021-02-08
用途: 製品に貼る銘板作成

他のネットショップより安かったです。
品物も間違いないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする