曜日別特売
- 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース) 52385287

- 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース) 52385287
- 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース) 52385287
- 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース) 52385287

【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)701~800
幅(mm)901~1000
内容量1個注文コード52385287品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。
届いたら直ぐにお使い頂けます。

用途
絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
幅(mm)901~1000高さ(mm)701~800メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※幅、高さのご注文は1mm単位でお願い致します。
脚の長さ:150mm。
サイズ表記は「ネット×フレームの長さ」です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする