CC2704-300M ケーブル IBS 52393907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ペア数2
質量(kg)13
内容量1巻注文コード52393907品番CC2704-300M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

強化アルミシールドを施したケーブルです。
RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。

用途
RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に
ジャケット径(Φmm)6.4導体数4質量(kg)13ケーブル長(m)300ペア数2仕様伝送ケーブルトラスコ品番161-4778
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする