※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
ペア数
18・1/2
2
3・1/2
6
8
12・1/2
18・1/2
質量(kg)
31
7
13
8.5
18
26
16.5
31
12.5
41
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52393995
品番
CC2737-150M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
強化アルミシールドを施したケーブルです。
RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。
用途
RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に
ジャケット径(Φmm)
13.8
導体数
37
質量(kg)
31
ケーブル長(m)
150
ペア数
18・1/2
仕様
伝送ケーブル
トラスコ品番
161-4787
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません