※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARAX(ハラックス)
コンパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
19.9
23.6
19.9
28.1
荷台寸法(長さ)(mm)
900
1200
900
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52394135
品番
HC-906NA-4P
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
176-7775
長さ(mm)
1681
幅(mm)
870
質量(kg)
19.9
高さ(mm)
750
仕様
組立品・4面パネル付
材質(本体)
アルミ合金
均等荷重(kg)
180
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
600
タイヤタイプ
20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時高さ(mm)
750
折りたたみ時幅(mm)
350
折りたたみ時長さ(mm)
970
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません