TSR-5 伸縮パイプテント 旭産業 52394677

伸縮パイプテント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)113
内容量1台注文コード52394677品番TSR-5
参考基準価格(税別)¥414,300販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます。
伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます

用途斜面があり、通常設置困難な場所に、段差など高低差のある設営に材質(天幕)ポリエステル帆布材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管防錆樹脂コーティング組立方法パイプ組み立て式適合用途日よけ用軒高(m)1.7~2.5質量(kg)113仕様【間口×奥行(間)】2×4トラスコ品番182-9912
注意
※天幕は、防炎認定品ではありません。
※強風・大雨・積雪など悪天候時での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする