曜日別特売
NWP140.50-1000-1004-1004 一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム) 52394686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP140.50-1000-1004-1004 一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム) 52394686
NWP140.50-1000-1004-1004 一般油圧ゴムホース(金具付き) YOKOHAMA(横浜ゴム) 52394686

一般油圧ゴムホース(金具付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
外径(Φmm)64.6
使用圧力(MPa)14
質量(kg)8.26
トラスコ品番160-6852
内容量1本注文コード52394686品番NWP140.50-1000-1004-1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。

用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム外径(Φmm)64.6長さ(m)1使用圧力(MPa)14トラスコ品番160-6852質量(kg)8.26ねじ寸法G2許容曲げ半径(mm)370最小破壊圧力(MPa)56推奨雰囲気温度(℃)-40~80
注意
※カタログ記載の諸条件範囲内で使用して下さい。
※ホースに引っ張りの力を加えないで下さい。
※加圧中のホースや継ぎ手金具にふれないで下さい。
※手直し・改造はしないで下さい。
※始業前点検は確実に行ってください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする