HP-AIR15-100 HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム) 52394756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPエアー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内径(Φmm)15.9
長さ(m)100
外径(Φmm)30
内容量1本注文コード52394756品番HP-AIR15-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。

用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに内径(Φmm)15.9使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維外径(Φmm)30長さ(m)100使用圧力(MPa)2トラスコ品番160-6780質量(kg)78使用温度範囲(℃)-30~70構造15×2B外面黒色スムース許容曲げ半径(mm)210
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする