XC-353-2 一酸化炭素計 新コスモス電機 52397635

一酸化炭素計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード52397635品番XC-353-2
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

作業者をまもるポケットサイズの酸素計
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。
防水・防塵構造(IP54相当)
COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載"

用途
製鉄所等鉄鋼業における作業員の一酸化炭素中毒防止に
仕様鉄鋼業界向け一酸化炭素計・熱中症防止機能付き(WBGT相当値を3色で表現)・非防爆品トラスコ品番137-3828質量(g)82
注意
※非防爆品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする