曜日別特売
AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378

 

AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378
AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378
AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378
AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378
AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378
AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378
AZFD-1109FE-BL プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398378

プラスチックパレット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚材質ポリプロピレン(PP)種別片面4方差し注文コード52398378品番AZFD-1109FE-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質ポリプロピレン(PP)種別片面4方差しブルー動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000仕様片面四方差し・ハンドリフター対応・滑り止めテープ付トラスコ品番175-4510型式片面四方差し質量(kg)13.4高さ(mm)150奥行(mm)900間口(mm)1100適合機器ハンドリフター・フォークリフト中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)230×90最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52398378AZFD-1109FE-BL44434365AZFD-1109FEAZFD-1109FE-BL ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC) 44434365ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)1枚
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52398493
2020-04-13
用途: 識別用パレット

不良品置き場用に黄色のパレットを購入しました。
いくつか見たのですが、黒、グレー系統以外はかなり高いパレットだと感じました。所詮不良品選別用なのでもっと安いのがあればよかったんですが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする