日本プラパレット(NPC)
プラスチックパレット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
両面4方差し
注文コード
52398588
品番
AZFR-1310E-RR-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
再生ポリプロピレン(PP)
種別
両面4方差し
色
ブラック
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
両面四方差し・滑り止めテープ付
適合
フォークリフト
トラスコ品番
175-6029
幅(mm)
300
型式
両面四方差し
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
150
間口(mm)
1300
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×84
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×84
外寸法・奥行(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません