曜日別特売
EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624

 

EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624
EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624
EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624
EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624
EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624
EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624
EA-1111RR-BK プラスチックパレット 日本プラパレット(NPC) 52398624

プラスチックパレット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚材質再生ポリプロピレン(PP)注文コード52398624品番EA-1111RR-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック動荷重(kg)フォーク側1000kg、リフター側250kg静荷重(kg)1000仕様片面四方差し・ハンドリフター対応(差し込み方向にご注意ください)トラスコ品番175-4511型式片面四方差し質量(kg)18.5高さ(mm)134奥行(mm)1100間口(mm)1100適合機器ハンドリフター・フォークリフト中央桁幅(mm)リフター側100、フォーク側170差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)リフター側315×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)フォーク側280×73最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)フォーク側1000、リフター側250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52398624EA-1111RR-BK44434706EA-1111RREA-1111RR-BK ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC) 44434706ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)1枚
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52398493
2020-04-13
用途: 識別用パレット

不良品置き場用に黄色のパレットを購入しました。
いくつか見たのですが、黒、グレー系統以外はかなり高いパレットだと感じました。所詮不良品選別用なのでもっと安いのがあればよかったんですが・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする