125440 ファーメドチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械) 52398983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーメドチューブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
トラスコ品番176-9463
内容量1個注文コード52398983品番125440
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5~10倍の寿命があります。
酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。
各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。
耐熱温度は-51~135℃です。

用途ローラーポンプ専用材質ファーメドトラスコ品番176-9463質量(kg)0.2長さ(m)7.5内径×外径(Φmm)7.97×11.11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする