曜日別特売
PU-25 PUクッションL字型 特殊用 カーボーイ 52399157

 

PU-25 PUクッションL字型 特殊用 カーボーイ 52399157
PU-25 PUクッションL字型 特殊用 カーボーイ 52399157

PUクッションL字型 特殊用

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
灰/白
内容量1本注文コード52399157品番PU-25
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。

用途
駐車場に。
灰/白質量(g)1310トラスコ品番160-7733セット内容アンカーボルト材質ポリウレタン、スチール幅(mm)125厚さ(mm)18長さ(m)1取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 程よい厚みで、しっかりしています

衝突防止に購入しました。丁度良いサイズで、素材も柔らかすぎずとても気に入りました

対象商品 : 49036626
2017-04-11
用途: 駐車場
医療・福祉・介護関連業

厚みがあるので、ぶつかっても車が傷つかないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49036626
2016-07-15
用途: 駐車場のコーナーガードの為に購入
T&Lサービス業

思った以上に頑丈、ふやふやではない。車両、コーナー共に接触した位では傷も付かないと思われます。設置に際し、コンクリートアンカーを使用予定でしてが、どの規格のアンカーを使用したら適切か記述が一切無かったのでタグにある問い合わせ先に連絡して教えてもらいました。

1が参考にしています
対象商品 : 49036626
2015-11-07
用途: 駐車場のコーナーに取付。
合同会社福岡物流産業建設業・工事業

取り付けがしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする