※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
強力キカイバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52399166
品番
9563-D
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
締付範囲(mm)
16~25
バンド幅(mm)
12
材質
ステンレス、鋼
トラスコ品番
807-3111
質量(g)
21
最大締付トルク(N・m)
7.8