グリーンクロス
現場配置図マグネット(すいがら入れ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52399306
品番
6300000720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
磁力の強い強力マグネットを使用しています
用途
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです
材質
ゴムマグネット
仕様
すいがら入れ5枚セット
トラスコ品番
176-5442
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
25×25
アズワン品番
64-6575-89
注意
※マグネットの上には貼けられません