グリーンクロス
現場配置図マグネット(消火器)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52399333
品番
6300000719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
磁力の強い強力マグネットを使用しています
用途
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです
材質
ゴムマグネット
仕様
消火器5枚セット
トラスコ品番
177-4529
質量(g)
5
寸法(縦×横)(mm)
25×25
アズワン品番
64-6575-88
注意
※マグネットの上には貼けられません