OT13-ZW3 アレスフィット 両座付エルボ TBC(タブチ) 52399489

アレスフィット 両座付エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52399489品番OT13-ZW3
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。

用途給水給湯樹脂菅用継手呼び径(mm)13寸法RRp1/2トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
注意
※架橋ポリエチレン管(JISK6769-PN用)には(PN15)品番をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする