曜日別特売
HC-13HON10B-10M 被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚 TBC(タブチ) 52399559

被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52399559品番HC-13HON10B-10M
参考基準価格(税別)¥16,820販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)トラスコ品番160-6055質量(kg)1.6ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52399559
2023-02-22
用途: 給水配管

ちょっとしたリフォームや、水廻り集中間取りに丁度いい長さです。割高にはなりますが在庫を持ちたくない方にオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする