曜日別特売
560 ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー フルプラ 52400767

560 ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー フルプラ 52400767
560 ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー フルプラ 52400767
560 ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー フルプラ 52400767

ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52400767品番560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。
4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。
肩掛けバンド付きです。

用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)2700アイボリー・グリーン付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
注意
※本器はホルモン剤の散布以外の用途で使用しないで下さい。
※水和剤(粉末状)はシリンダーに傷を付け、シリンダーから液が漏れたり、ノズルの穴つまりの原因になりますので使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52400767
2023-09-11
用途: トマトトーン作業用
農・林・水産業

まだ耐久性は分かりませんが、ノズルまで黄緑のヤツだと、大体1年でダメになりました。
コチラは数年使えると嬉しいな!

対象商品 : 52400767
2020-07-11
用途: トマトトーンの散布
農・林・水産業

今まで霧吹きを利用していたがカタログを見て 
便利なようなので購入しました。これから使ってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする