ミツギロン
表示シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
足元注意
身障者
進入禁止
清掃中
足元注意
駐禁
駐車場
矢印
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52400925
品番
SF-68-E
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途
ミニスタンド(SF-67)用表示シール
表示内容
足元注意
取付け方法
粘着シール
材質
PVC
トラスコ品番
160-7780
質量(g)
22
寸法(Φmm)
【表示シール】285