SFQ4216-2-PC1 ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 MIYAGAWA 52401275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(36本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×16
内容量1袋(36本)注文コード52401275品番SFQ4216-2-PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。
座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。

用途座ぐりが施してある部材の締結に寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×16材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイトトラスコ品番160-8465質量(g)42.2頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2234:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする