MRA(ムラキリアルアドバンス)
エアグラインダ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
25000
18000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52401345
品番
MRA-PG35120A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.24
ホース取付口
Rc1/4
仕様
6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
トラスコ品番
149-4610
全長(mm)
158
質量(kg)
0.4
タイプ
小型・ストレートタイプ
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方