曜日別特売
94769 面板 80 マーカー用ブラックボードN Richell(リッチェル) 52402045

面板 80 マーカー用ブラックボードN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード52402045品番94769
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

水性マーカーで書いたり消したりできる面板です。

用途駐車場への設置等表示内容無地仕様スタンドサイン80・スタンドサイン80折りたたみ用トラスコ品番161-3860厚さ(mm)1.5ブラック質量(g)440縦(mm)470横(mm)392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする