K-808-0 OPB エアーダスターガン OPB 近畿製作所 52402368

エアーダスターガン OPB

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ノズル長(mm)23
内容量1丁注文コード52402368品番K-808-0 OPB
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

疲れにくいレバータイプです。

用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル長(mm)23ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番178-5663材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他全長(mm)114質量(g)195使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52402368
2023-03-12
用途: 農作業
農・林・水産業

何度もリピート。
トリガーも大きく、引き具合も軽く長時間使っても疲れにくくコスパに優れた商品です。
もう少し耐久性が有れば申し分ない製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする