近畿製作所
別作エアーダスター 1000mm OPB
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
52402596
品番
K-601-DX-BS 1000 OPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。
ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途
一般ダスト作業にご使用ください
ノズル取付口
G1/8
エアー取付口
OPBプラグ
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
178-5672
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)
1088
質量(g)
566
最高使用圧力(MPa)
1
注意
※返品不可商品です。
※エアーダスターに負荷力をかけますと、本体ハンガー部の欠損等をともないます
※打撃、衝撃を与えないで下さい