曜日別特売
KSO54 ケイフレックス用 片側サドル 三桂製作所 52403418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 片側サドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法d(Φmm)6.2
寸法B(mm)28
内容量1個注文コード52403418品番KSO54
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

片側止めサドルです。

材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-5746質量(g)60寸法A(mm)86寸法B(mm)28寸法T(mm)1.4寸法P(mm)46寸法d(Φmm)6.2使用周囲温度(℃)-50~200
注意
※沖縄・離島別途運賃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする