曜日別特売
KSS36 ケイフレックス用 両側サドル 三桂製作所 52403479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 両側サドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質表面処理:白色品(電気亜鉛めっき)にユニクロ処理注文コード52403479品番KSS36
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。

材質表面処理:白色品(電気亜鉛めっき)にユニクロ処理適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番159-1047質量(g)39寸法A(mm)85寸法B(mm)30寸法l(mm)8寸法T(mm)1.2寸法P(mm)69寸法d(Φmm)6.2使用周囲温度(℃)-50~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする