曜日別特売
N2BG50LG サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所 52403804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)39.7注文コード52403804品番N2BG50LG
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用適合【ケーブル保護管】サンフレキROBO/50ライトグレー温度範囲(℃)-20~90適合規格UL、CSA寸法L1(mm)16接続ねじG1-1/2寸法L2(mm)37対応ハロゲンフリー寸法d(Φmm)39.7保護等級IP67寸法A(Φmm)67.7質量(g/個)93ケーブル外径(Φmm)39耐油性耐油UL規格UL94V2
注意
※沖縄・離島別途運賃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする