N2P20 サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所 52403847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)50
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15.3
内容量1巻注文コード52403847品番N2P20
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
内径(Φmm)15.3外径(Φmm)20長さ(m)50仕様スリット付トラスコ品番159-2272質量(g)3最小曲げ半径(mm)(固定)40使用周囲温度(℃)-40~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする