※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
サンフレキROBO センター止めサドル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
寸法L1(mm)
41.5
17.8
21.8
27.6
32.6
41.5
49.5
61.3
74.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52404188
品番
SSC32LG
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
センター止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途
サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)
ポリアミド(PA)
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
トラスコ品番
159-2279
全長(mm)
40.5
色
ライトグレー
質量(g)
10
寸法L1(mm)
41.5
使用周囲温度(℃)
-20~100
穴径E(Φmm)
5.2
適合電線管
ライトグレー
接続ねじ呼び径
18
座径F(Φmm)
10.5
注意
※沖縄・離島別途運賃