曜日別特売
NF16 サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所 52404303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)50
外径(Φmm)16
内径(Φmm)11.5
内容量1巻注文コード52404303品番NF16
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
内径(Φmm)11.5外径(Φmm)16長さ(m)50仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管トラスコ品番159-3760質量(g)2最小曲げ半径(mm)固定:40、可動:70使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする