※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(m)
30
50
30
20
外径(Φmm)
40
12
16
20
25
32
40
50
63
内径(Φmm)
33.5
8.2
11.5
15.3
19.6
26
33.5
43.3
56.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52404346
品番
NF40
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
33.5
外径(Φmm)
40
長さ(m)
30
仕様
UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管
トラスコ品番
159-2223
質量(g)
5.1
最小曲げ半径(mm)
固定:10、可動:190
使用周囲温度(℃)
-10~65(可動時)、-40~115(固定時)