※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
サンフレキROBO 両側止めサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
注文コード
52404757
品番
SS32LG
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
トラスコ品番
159-2248
色
ライトグレー
質量(g)
8
使用周囲温度(℃)
-20~100