曜日別特売
KMV22 プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所 52404924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
外径(Φmm)26.4
内容量1巻注文コード52404924品番KMV22
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

手で曲げられるフレキシブルチューブです。

外径(Φmm)26.4長さ(m)20質量(kg)8.5質量(kg/m)0.42配管固定配管最小内径(Φmm)20.8使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水固定曲げ半径(mm)(最小)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52404915
2024-02-11
用途: 配線加工
合資会社菱田設備設計建設業・工事業

加工がしやすく
耐久性もよい。外部配管配線が容易にできる。

対象商品 : 52404915
2024-01-29
用途: 飲料の生産ライン

モーター配線の保護に使用しました。
いつも通り問題ない品質です。
即納なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする