KMB22 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所 52405159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐ノイズ/固定用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)20.8注文コード52405159品番KMB22
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。

用途
電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
内径(Φmm)20.8外径(Φmm)26長さ(m)20仕様耐ノイズ・耐スパッタ、固定配管、非防水トラスコ品番158-4184材質亜鉛めっき鋼線をブレード掛け質量(kg)11最小曲げ半径(mm)55使用周囲温度(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする