曜日別特売
B-1566 ステンレス パイプナット 水本機械製作所 52406087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1566 ステンレス パイプナット 水本機械製作所 52406087
B-1566 ステンレス パイプナット 水本機械製作所 52406087

ステンレス パイプナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M-8
内容量1個注文コード52406087品番B-1566
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。

用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などにねじ径M-8仕様水本ステンレスパイプナット全長50mmトラスコ品番167-6069材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)14寸法L(mm)50寸法A(mm)25寸法B(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52406078
2022-06-04
用途: 同時に購入したチェンジラバーを装着するのに芯材に使用
サービス業

予めネジが切ってあるのでとても使いやすいです。また、表面の仕上げが丁寧で狂いなどはありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする