※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 引き取手用化粧座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
2.2
2.2
4
6
11
2.4
3.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52406629
品番
B-1903
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途
引き取手の化粧座金としてご使用ください
材質
ステンレス(SUS304)
適合
【引き取手】Φ6
トラスコ品番
162-9685
質量(g)
2.2
寸法T1(mm)
2.5
寸法T2(mm)
1.5
寸法A1(mm)
10
寸法A2(mm)
6.2
寸法A3(mm)
4.3