SKX-END-P20 ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20 川西水道機器 52407076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-END-P20 ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20 川西水道機器 52407076
SKX-END-P20 ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20 川西水道機器 52407076

ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード52407076品番SKX-END-P20
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番149-0435材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.38使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする