曜日別特売
AGLC640HYO LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠 AGENT 52407164

AGLC640HYO LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠 AGENT 52407164
AGLC640HYO LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠 AGENT 52407164

LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード52407164品番AGLC640HYO
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)

用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-9530材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする