曜日別特売
AGLP100000 LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENT 52407216

AGLP100000 LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENT 52407216
AGLP100000 LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENT 52407216

LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード52407216品番AGLP100000
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ)
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。

用途
事務所、工場内ドアに
付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
注意
※適合型式であっても取付ビスピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする