曜日別特売
AGLP100011 LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT 52407225

AGLP100011 LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT 52407225
AGLP100011 LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT 52407225

LP-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード52407225品番AGLP100011
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。

用途
事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-7979セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1060タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする