曜日別特売
ESEK0617-07N 電灯動力分電盤 ESEK 河村電器産業 52408405

ESEK0617-07N 電灯動力分電盤 ESEK 河村電器産業 52408405
ESEK0617-07N 電灯動力分電盤 ESEK 河村電器産業 52408405

電灯動力分電盤 ESEK

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ベージュ(マンセル5Y7/1)縦(mm)1000分岐回路数【電灯回路】17、【動力回路】7注文コード52408405品番ESEK0617-07N
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
縦(mm)1000横(mm)600深さ(mm)160質量(kg)57ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)分岐回路数【電灯回路】17、【動力回路】7種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器主幹ブレーカ容量【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする