曜日別特売
LR10X300 丸線コイルバネ LRロングタイプ 東京発条製作所 52408406

 

LR10X300 丸線コイルバネ LRロングタイプ 東京発条製作所 52408406
LR10X300 丸線コイルバネ LRロングタイプ 東京発条製作所 52408406

丸線コイルバネ LRロングタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(2個)注文コード52408406品番LR10X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
線径d(Φmm)1.5外径(Φmm)10自由長(mm)300自由高(mm)300材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼トラスコ品番160-4605質量(g)35使用温度範囲(℃)100以下内径(Φmm)6.5
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52408406LR10X30038437244LR10×300画像準備中丸線コイルばね LR(ロングサイズ)東京発条製作所1パック(2個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52408458
2020-09-06
用途: 機械修理
その他業種

劣化変形していた物との交換作業で使用しました、納期が早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする