※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
丸線コイルバネ LRロングタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1ケース(2個)
注文コード
52408415
品番
LR12X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
12
自由長(mm)
300
自由高(mm)
300
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
トラスコ品番
160-4614
質量(g)
49
使用温度範囲(℃)
100以下
内径(Φmm)
8
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52408415
LR12X300
38437253
LR12×300
丸線コイルばね LR(ロングサイズ)
東京発条製作所
1パック(2個)
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました