※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
丸線コイルバネ MRタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
6
6
8
自由長(mm)
25
15
20
25
自由高(mm)
25
15
20
25
線径d(Φmm)
1.1
1.1
1.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
52408546
品番
MR6X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
線径d(Φmm)
1.1
外径D(Φmm)
6
自由高(mm)
25
自由長(mm)
25
ばね定数(N/mm)
8.82
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
トラスコ品番
160-4710
質量(g)
1.8
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
内径(Φmm)
3.6
最大荷重(N)
53
最大たわみ(mm)
6
たわみ(mm)
6
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52408546
MR6X25
38437341
MR6×25
丸線コイルばね MR
東京発条製作所
1パック(20個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました